コンサス
304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46741836
品番
3K-M
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
8A/10A/15A
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
74
商品豆知識
配管工事を支える補助部材