コンサス
304 2D ミニクランプ 8A/10A/15A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46741845
品番
2D-M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
8A/10A/15A
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
43.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材