曜日別特売
EL-WS1-3S 304 熔接エルボ コンサス 46741888

EL-WS1-3S 304 熔接エルボ コンサス 46741888
EL-WS1-3S 304 熔接エルボ コンサス 46741888

304 熔接エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3S
内容量1個注文コード46741888品番EL-WS1-3S
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズ3S材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)89寸法D(mm)76.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46741897
2020-05-14
用途: 工場の部品交換

低価格で大変満足できる商品ですので、また購入を考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする