コンサス
304 熔接45°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
1.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46741976
品番
EQ-WS1-1.5S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
1.5S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
23.7
寸法D(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材