コンサス
316L 熔接45°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
4S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742073
品番
EQ-WS3-4S
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイズ
4S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
73.6
寸法D(mm)
101.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材