曜日別特売
RC-WS1-2S*1S 304 熔接コンセントレデューサー コンサス 46742098

304 熔接コンセントレデューサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2S×1S
内容量1個注文コード46742098品番RC-WS1-2S*1S
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
サイズ2S×1S材質ステンレス304形状同心レデュサー寸法A(mm)67寸法D1(mm)50.8寸法D2(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする