曜日別特売
RC-WS3-3S*1.5S 316L 熔接コンセントレデューサー コンサス 46742265

316L 熔接コンセントレデューサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3S×1.5S
内容量1個注文コード46742265品番RC-WS3-3S*1.5S
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
サイズ3S×1.5S材質ステンレス316L形状同心レデュサー寸法A(mm)67寸法D1(mm)76.3寸法D2(mm)38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする