コンサス
316L 熔接コンセントレデューサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
4S×2S
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
4S×2S
4S×2.5S
4S×3S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742299
品番
RC-WS3-4S*2S
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ
4S×2S
材質
ステンレス316L
形状
同心レデュサー
寸法A(mm)
102
寸法D1(mm)
101.6
寸法D2(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材