曜日別特売
RC-WS3-4S*3S 316L 熔接コンセントレデューサー コンサス 46742317

316L 熔接コンセントレデューサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4S×3S
内容量1個注文コード46742317品番RC-WS3-4S*3S
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
サイズ4S×3S材質ステンレス316L形状同心レデュサー寸法A(mm)102寸法D1(mm)101.6寸法D2(mm)76.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする