コンサス
SUS304 溶接ホースアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
1.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742579
品番
WA-HS1-1.5S
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
サイズ
1.5S
材質
SUS304
形状
ヘルール
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材