曜日別特売
WA-HS3-1.5S SUS316L 溶接ホースアダプター コンサス 46742624

SUS316L 溶接ホースアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ1.5S
内容量1個注文コード46742624品番WA-HS3-1.5S
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ1.5S材質SUS316L形状ヘルール寸法L(mm)80寸法D(mm)38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする