曜日別特売
WA-HS3-2S SUS316L 溶接ホースアダプター コンサス 46742633

SUS316L 溶接ホースアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2S
内容量1個注文コード46742633品番WA-HS3-2S
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
サイズ2S材質SUS316L形状ヘルール寸法L(mm)80寸法D(mm)50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする