コンサス
SUS316L 溶接ホースアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3S
1S
1.5S
2S
3S
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742649
品番
WA-HS3-3S
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
サイズ
3S
材質
SUS316L
形状
ヘルール
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材