FL-S1-2.5S 304 ロングヘルール コンサス 46742904

304 ロングヘルール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2.5S
内容量1個注文コード46742904品番FL-S1-2.5S
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

面間50Lのタイプもあります。

サイズ2.5S材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)63.5寸法F(mm)77.5寸法B(mm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする