コンサス
304 ロングヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
4S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742929
品番
FL-S1-4S
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
面間50Lのタイプもあります。
サイズ
4S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
101.6
寸法F(mm)
119
寸法B(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材