コンサス
316L 片ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
2S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743193
品番
EL-FWS3-2S
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ロングタイプもあります。
サイズ
2S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
82
寸法D(mm)
50.8
寸法B(mm)
61
商品豆知識
配管工事を支える補助部材