コンサス
316L 片ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743218
品番
EL-FWS3-3S
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロングタイプもあります。
サイズ
3S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
76.3
寸法B(mm)
89
商品豆知識
配管工事を支える補助部材