曜日別特売
EQ-FWS3-2S 316L 片ヘルール45°エルボ コンサス 46743559

316L 片ヘルール45°エルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2S
内容量1個注文コード46743559品番EQ-FWS3-2S
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
サイズ2S材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)52.6寸法D(mm)50.8寸法B(mm)31.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする