※サンプル画像 仕様、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
TDKラムダ
電源 ユニット電源 MSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
定格出力電圧(V)
DC12
DC18
DC6
DC12
DC2
DC28
DC48
DC9
DC5
DC15
最大出力電力(W)
120
63
51
120
117
40
112
102
108
180
150
162
300
308
12
43.2
30
34.2
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743645
品番
MS-11-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2006W
、
RSEV-2006
形状
カバー付き
定格出力電圧(V)
DC12
最大出力電力(W)
120
入力電圧範囲(V)
AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
出力電流(A)
(最大)10
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)