※サンプル画像 仕様、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
TDKラムダ
電源 ユニット電源 MSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC6
DC18
DC6
DC12
DC2
DC28
DC48
DC9
DC5
DC15
最大出力電力(W)
30
63
51
120
117
40
112
102
108
180
150
162
300
308
12
43.2
30
34.2
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743986
品番
MS-9-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2001W
、
RSEN-2003
形状
カバー付き
定格出力電圧(V)
DC6
最大出力電力(W)
30
入力電圧範囲(V)
AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
出力電流(A)
(最大)5
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)