コンサス
304 2L 低圧クランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
1.5S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744155
品番
2L-1.5S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
サイズ
1.5S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
94
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材