曜日別特売
2L-2.5S 304 2L 低圧クランプ コンサス 46744173

304 2L 低圧クランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2.5S
内容量1個注文コード46744173品番2L-2.5S
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サイズ2.5S材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)130寸法D(mm)90寸法B(mm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする