コンサス
304 2H 中・高圧クランプ
商品レビューを投稿する
サイズ
2S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744216
品番
2H-2S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
サイズ
2S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
109
寸法D(mm)
79
寸法B(mm)
96.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材