曜日別特売
2H-3S 304 2H 中・高圧クランプ コンサス 46744234

2H-3S 304 2H 中・高圧クランプ コンサス 46744234
2H-3S 304 2H 中・高圧クランプ コンサス 46744234

304 2H 中・高圧クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3S
内容量1個注文コード46744234品番2H-3S
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
サイズ3S材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)143寸法D(mm)107寸法B(mm)110.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする