曜日別特売
GT-EP-2S EPDM ヘルールガスケットT型 コンサス 46744374

EPDM ヘルールガスケットT型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ2S
呼び径2S
内容量1個注文コード46744374品番GT-EP-2S
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
呼び径2S材質EPDM形状ヘルールサイズ2S寸法A1(mm)64寸法A2(mm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする