曜日別特売
GT-NB-1S NBR ヘルールガスケットT型 コンサス 46744417

NBR ヘルールガスケットT型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ1S
呼び径1S
内容量1個注文コード46744417品番GT-NB-1S
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
呼び径1S材質NBR形状ヘルールサイズ1S寸法A1(mm)50.5寸法A2(mm)52.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする