コンサス
NBR ヘルールガスケットT型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
呼び径
3S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744453
品番
GT-NB-3S
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
呼び径
3S
材質
NBR
形状
ヘルール
サイズ
3S
寸法A1(mm)
91
寸法A2(mm)
95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材