曜日別特売
GT-PT-1S PTFE ヘルールガスケットT型 コンサス 46744478

PTFE ヘルールガスケットT型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ1S
呼び径1S
内容量1個注文コード46744478品番GT-PT-1S
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径1S材質PTFE形状ヘルールサイズ1S寸法A1(mm)50.5寸法A2(mm)52.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46744487
2023-06-17
用途: 消耗品

安くて助かります。
規格品なので規格通りで品質も何も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする