コンサス
PTFE ヘルールガスケットT型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
2S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
呼び径
2S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744496
品番
GT-PT-2S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
2S
材質
PTFE
形状
ヘルール
サイズ
2S
寸法A1(mm)
64
寸法A2(mm)
67
商品豆知識
配管工事を支える補助部材