曜日別特売
FAR-HS1-2S*1.5S 304 異径ヘルールホースアダプター コンサス 46744758

304 異径ヘルールホースアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ2S×1.5S
内容量1個注文コード46744758品番FAR-HS1-2S*1.5S
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズ2S×1.5S材質SUS304形状ヘルール寸法L(mm)101寸法D(mm)38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする