曜日別特売
FA-R-1.5S*40A 304 ヘルール管用オネジアダプター コンサス 46745065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304 ヘルール管用オネジアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(ヘルール部×オネジ)1.5S×40
内容量1個注文コード46745065品番FA-R-1.5S*40A
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。

サイズ(ヘルール部×オネジ)1.5S×40材質SUS304形状ヘルール全長(mm)65寸法L(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする