曜日別特売
GTBG-3 エアーダスターガン GREAT TOOL 46745144

GTBG-3 エアーダスターガン GREAT TOOL 46745144
GTBG-3 エアーダスターガン GREAT TOOL 46745144
GTBG-3 エアーダスターガン GREAT TOOL 46745144
GTBG-3 エアーダスターガン GREAT TOOL 46745144
GTBG-3 エアーダスターガン GREAT TOOL 46745144

エアーダスターガン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46745144品番GTBG-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

吹き出し範囲が一カ所に集中するハイパワータイプの集中ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。

用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)空気消費量(L/min)475(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握りノズルハイパワータイプアズワン品番64-3671-54
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。※本製品を人や動物に向けて使用しないで下さい。※作業中は保護メガネを着用し、安全な服装をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46745144
2023-05-17
用途: 組立作業時

ノズルを交換して使用することはないと思われますが商品のタグにも1/8となっていますが現品は1/4ですのでご注意

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする