福助工業
至福盛 御所車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
1ケース
1箱(320枚)
1箱(480枚)
寸法(mm)
202×202
202×202
279×200
(本体)200×279×32
(本体)202×202×32
色
緑
緑
黒
材質
本体:HIPSラミ、フタ:OPS
HIPS(ラミ)
本体:HIPSラミ、フタ:OPS
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
46745363
品番
0750034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
本体:HIPSラミ、フタ:OPS
寸法(mm)
202×202
色
緑
品番
40H
質量(g)
21
深さ(mm)
32
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司