ハネウェル
ニトリガードプラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L(9)
L(9)
XL(10)
全長(cm)
32.5
32.5
34
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
46747197
品番
LA172G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
溶剤、腐食剤、動物性脂肪に対して優れた抵抗性。
アレルギーの原因となるラテックスタンパク質を含みません。
用途
清掃作業、脱脂作業、塗装・薬品の取扱い、食品加工、印刷の後片付けなど
サイズ
L(9)
材質
ニトリルゴム100%(裏地なし)
厚さ(mm)
0.43
色
ライトグリーン
質量(g)
65
規格
欧州規格EN420/388/374
入数(双)
12
機能
耐油、耐アルカリ
全長(cm)
32.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
25
耐溶剤性
石油系溶剤