曜日別特売
HD-100 ハンディウインチ 冨士製作所 46750496

HD-100 ハンディウインチ 冨士製作所 46750496
HD-100 ハンディウインチ 冨士製作所 46750496

ハンディウインチ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
減速比1:1
定格荷重(kg)100(ドラム1層目)
内容量1台注文コード46750496品番HD-100
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。
ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。
歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。

用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。形状回転式減速比1:1質量(kg)4.5定格荷重(kg)100(ドラム1層目)巻上平均手動力(N)85ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15巻取長さ(mm)(ハンドル1回転)125.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 猪吊り下げ器具の自作に

3本の鋼管を組みあわせ、そのうちの1本の側面に、このハンディウィンチを金具を介して設置。目的としていた猪の吊り下げもスムーズで作業がはかどりました。

1が参考にしています
2025-04-24
用途: 懸垂幕装置
赤羽工芸株式会社建設業・工事業

早い対応でした。ありがとうございました。
今まで3回注文しましたが毎回良い対応でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする