HC-309 タイルカーペットTG-3000 東リ 46751975

※色見本

HC-309 タイルカーペットTG-3000 東リ 46751975
HC-309 タイルカーペットTG-3000 東リ 46751975

タイルカーペットTG-3000

(3件のレビュー)
取扱い終了
ダークブラウン
内容量1箱(16枚)注文コード46751975品番HC-309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ダークブラウン規格1/10ゲージシリーズTG-3000寸法(cm)50×50パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
注意
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
※市松貼りを標準とします。流し貼りは目地が目立つため、お避けください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46751966
2024-05-07
用途: 部屋のフローリングの上に使用。
埼玉ボーリングサービス業

部屋が明るくなって暖かく感じ、素足で気持ち良く暮らして行けそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 46751941
2018-08-14
用途: 父親の部屋の床が古くなったので敷き詰めました
サービス業

とてもきれいなアクア色で部屋が明るくなりました!
本やら物の多い部屋なので少しずつ作業出来るのは大変助かりました
父親も気に入っているようで嬉しそうでした
カットも簡単にできサイズ調整しやすいです
レビューは出してもよいのですが名前はイニシャルでお願いします

対象商品 : 46751941
2018-10-18
用途: 床の張替え
株式会社putit bureau自動車・二輪車・自転車関連業

あきないのこない色と耐久性のいい商品なので何度も張替えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする