RN1-4.8-10-2M 温度センサ RN1シリーズ 日本電測 46752413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RN1-4.8-10-2M 温度センサ RN1シリーズ 日本電測 46752413
RN1-4.8-10-2M 温度センサ RN1シリーズ 日本電測 46752413

温度センサ RN1シリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リード線(m)2
寸法L(mm)100
寸法D(Φmm)4.8
内容量1個注文コード46752413品番RN1-4.8-10-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
リード線(m)2温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)Bリード線ビニール材質SUS316(シース)仕様リード線形シース白金測温抵抗体寸法D(Φmm)4.8寸法L(mm)100素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
注意
※シース先端から50mmは曲げないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46752447
2017-07-17
用途: 機械の保守メンテナンス 交換部品
有限会社愛豊電気

海外製の装置なのでサイズ等が合わない物が多かったが
ここの製品は ほぼ同じサイズで 装置の改造をしなくても交換できた。
但し ケーブルの配色は異なっていたが 簡単に わかった。

対象商品 : 46752352
2016-02-02
用途: 水温の温度測定

ぴったり測定容器に収まり温度管理がやりやすい

対象商品 : 46752377
2014-11-20
用途: 温度管理

保護管の長さの種類が少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする