※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本電測
温度センサ RN2シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
550
150
300
550
寸法D(Φmm)
4.8
3.2
4.8
6.4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46752763
品番
RN2-4.8-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
温度測定範囲(℃)
-200~500
階級(級)
B
材質
SUS316(シース)
仕様
端子箱形シース白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
4.8
寸法L(mm)
550
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
小型密閉端子箱
注意
※シース先端から50mmは曲げないで下さい。