曜日別特売
RN3-10-30 温度センサ RN3シリーズ 日本電測 46752842

RN3-10-30 温度センサ RN3シリーズ 日本電測 46752842
RN3-10-30 温度センサ RN3シリーズ 日本電測 46752842

温度センサ RN3シリーズ

(4件のレビュー)
寸法L(mm)300
寸法D(Φmm)10
内容量1個注文コード46752842品番RN3-10-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
温度測定範囲(℃)0~450階級(級)B材質SUS316(保護管)仕様端子箱形白金測温抵抗体寸法D(Φmm)10寸法L(mm)300素子Pt100Ω素子数1端子箱大型密閉端子箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46752815
2026-01-08
用途: 温泉の温度管理の為
電気・ガス・熱供給・水道業

とても満足しています。備えつけのパイプにきっちりおさまって、しっかり固定されました。

対象商品 : 46752842
2021-07-04
用途: 貯湯槽の交換
株式会社環境メリットシェアサービスサービス業

3芯ですので、温度調整器の入力用に使用できます。センサーが500㎜があるといいと思います。

対象商品 : 46752806
2021-02-23
用途: 水温測定
製造業

なんら問題無く使用しています。
価格も安くなり、購入しやすいです。

対象商品 : 46752833
2018-04-13
用途: 破損部品の、交換
サービス業

発注の時、形状、サイズ等分かり易くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする