RN5-3M 温度センサ RN5シリーズ 日本電測 46752885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RN5-3M 温度センサ RN5シリーズ 日本電測 46752885
RN5-3M 温度センサ RN5シリーズ 日本電測 46752885

温度センサ RN5シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リード線(m)3
内容量1個注文コード46752885品番RN5-3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
リード線(m)3温度測定範囲(℃)-50~250階級(級)Bリード線フッ素樹脂材質SUS316(保護管)仕様リード線形白金測温抵抗体寸法D(Φmm)3.2寸法L(mm)100素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46752867
2017-09-02
用途: 熱帯魚水槽の空冷用温度調節器のセンサーに使用
サービス業

3本のリード線がまとまってなかったのでスパイラルチューブを巻いて使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする