日本電測
温度センサ RN5シリーズ
(1件のレビュー)
リード線(m)
4
1
2
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46752894
品番
RN5-4M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
リード線(m)
4
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
リード線形白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
3.2
寸法L(mm)
100
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y