RN6-4M 温度センサ RN6シリーズ 日本電測 46752937

RN6-4M 温度センサ RN6シリーズ 日本電測 46752937
RN6-4M 温度センサ RN6シリーズ 日本電測 46752937

温度センサ RN6シリーズ

(2件のレビュー)
リード線(m)4
内容量1個注文コード46752937品番RN6-4M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
リード線(m)4温度測定範囲(℃)-50~250階級(級)Bリード線フッ素樹脂材質SUS316(保護管)仕様ネジ付白金測温抵抗体寸法D(Φmm)4寸法L(mm)50素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46752912
2023-07-01
用途: チラー水配管の温度測定
デリア食品株式会社製造業

使い勝手や耐久性は問題なく使用できております。また、購入考えてます。

対象商品 : 46752921
2018-10-18
用途: 水槽の温度制御用
株式会社富岡食品

現行品の代替品として使用。
センサーリード線がバラ上のため保護チューブでばらけ防止を行った。
ケーブルタイプがあると保護チューブ等の追加工が不要となるため
改善を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする