※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本電測
温度センサ RN7シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
リード線(m)
2
1
2
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46752955
品番
RN7-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
リード線(m)
2
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
フランジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
65
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y