5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46754976

 

5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46754976
5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46754976
5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46754976
5770 5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用) 桑和 46754976

5770 綿100%ノータックカーゴスラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)83
サイズL
内容量1本注文コード46754976品番5770
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

シルバーグレー股下(cm)82ウエスト(cm)83仕様オリジナルタック釦、カラビナループ、コインポケット、オリジナルリベット、カーゴペン差し、裾紐通しその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ノータックカーゴパンツ材質(フロントタックボタン・隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属サイズLシリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100渡幅(cm)35生地綿ツイル裏使い色番22裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする