- 内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ 46758137

 

- 内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ 46758137
- 内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ 46758137
- 内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ 46758137
モノタロウ

内・外エルボ 異径 黄銅製

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径T1PT1/8
ねじ径T2PT1/4
内容量1個注文コード46758137品番-
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

角度のある個所での配管の接続に適しています。

用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続にねじ径T1PT1/8ねじ径T2PT1/4材質黄銅形状エルボ寸法L1(mm)16使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]寸法L2(mm)24使用流体水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46758128
2025-05-05
用途: 高圧洗浄機の圧力計、増設

使いやすいです。値段も安く魅力的。また、購入したいです。

対象商品 : 46758128
2020-01-31
用途: 配管
下村農園農・林・水産業

小さい部品ですが強度も十分で扱いやすく安心して使用できると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする