KDK-1E OKチェッカー 未来工業 46758144

 

KDK-1E OKチェッカー 未来工業 46758144
KDK-1E OKチェッカー 未来工業 46758144

OKチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46758144品番KDK-1E
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。
ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。
(ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック)
アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。
全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。
本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。
200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。
配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。
携帯袋付。

用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに使用電圧範囲(V)単相100・200用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×860×63質量(g)480幅(mm)55.5奥行(mm)63高さ(mm)860付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1全長(mm)860ディスプレイ光、音
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする