- 六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ 46758259

 

- 六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ 46758259
- 六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ 46758259
- 六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ 46758259
モノタロウ

六角ソケット 異径 黄銅製

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径T1PT1/8
ねじ径T2PT1/4
内容量1個注文コード46758259品番-
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直線の配管接続に適しています。

用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続にねじ径T1PT1/8ねじ径T2PT1/4最高使用圧力(MPa)6.9材質黄銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~120寸法L(mm)23寸法H(mm)17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46758268
2022-09-18
用途: エアータンク
Amano Motorz Inc.サービス業

コスパはどこよりも良いです。
品質もまったく問題ありません。

対象商品 : 46758259
2022-03-28
用途: クーラントホースの継手変換

作るより安価で良い。ただ素材の六角が多少大きいように思う。

対象商品 : 46758259
2021-06-21
用途: 真空計との接続に
農・林・水産業

・モノタロウブランドの真空計・スビードコントローラーの中間接続に使いました。
・ネジに巻く漏れ防止の白いテープを買い忘れてしまった。
・接合サイズに規格が何種類かあって悩みましたので確認しながら購入して下さい。

対象商品 : 46758259
2020-01-22
用途: ガスバルブの取替
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

価格が安いので良かった
規格もあっているので、わざわざ高い物を買わなくても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする