3923 強力両面テープ エーモン 46759056

3923 強力両面テープ エーモン 46759056
3923 強力両面テープ エーモン 46759056
3923 強力両面テープ エーモン 46759056

強力両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
46759056
品番
3923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

薄手で目立ちにくいテープ。
柔らかく曲面にもしっかり追従。

用途
軽量小物用、外装小物やエンブレムなどの取り付けに
厚さ(mm)
0.45
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0~100
テープ幅(mm)
6
寸法(幅Wmm×長さLm)
6×2
適合材
【効果的に接着できる素材】・鉄・ステンレス・ABS・軟質塩化ビニル・アルミニウム・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニル
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする