HSH-300 三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎 ナカオ 46759745

HSH-300 三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎 ナカオ 46759745
HSH-300 三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎 ナカオ 46759745

三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
天板高さ(m)2.47~2.90
脚長(m)2.56~3.00
段数7(天板含まず)
質量(kg)8.7
内容量1脚注文コード46759745品番HSH-300
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。

天板高さ(m)2.47~2.90質量(kg)8.7仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金段数7(天板含まず)踏ざん間隔(mm)340~349最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)(伸縮脚縮長時)1437×1035、(伸縮脚伸長時)1671×1181脚長(m)2.56~3.00天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60踏面幅(mm)41.3~60.0収納寸法(mm)920×160×1900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。看板や表札等必要。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 植木の剪定作業
植八建設業・工事業

数ミリ単位で足の長さが調整出来る優れものは、これ以外自分の知る限りはない。最高のパートナー。これを使ったら他の足の調整出来ない梯子なんて使う気にならない!

対象商品 : 46759745
2024-06-20
用途: 剪定作業
建設業・工事業

とても満足しています。
三本足が全て伸縮するので、斜面でも安定して使用できます。

対象商品 : 46759736
2024-06-20
用途: 剪定作業
建設業・工事業

とても使いやすく満足しています。
脚立の足がすべて伸び縮みするので、斜面でも安定して使えます。

対象商品 : 46759754
2016-05-26
用途: 急斜面でのアンテナケーブル、電気工事に使用
上谷電機建設業・工事業

三脚調整できバランスよく安心して作業が出来るのでとても便利です。(以前は一人は足元を支えていましたので)

対象商品 : 46759736
2015-08-14
用途: 家庭用

簡単に安定した位置どりができ大変安心感がある。脚立とは比べ物にならないつかいやすさで、なれてきたらもう少し高所用が欲しくなると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする