P-9(BR) 傘立て 弘益 46759833

傘立て

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納数通常傘18本
内容量1台注文コード46759833品番P-9(BR)
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

折畳み可能で使用しないときは収納できますので、スペースが有効活用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×325×510収納数通常傘18本材質(フレーム・傘枠)スチール粉体塗装、(受皿)樹脂成型品(フレーム)ブラウン、(受皿)ブラックタイプ折畳み式フレーム厚さ(mm)Φ19.1水受け部幅220×奥行290(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46759842
2019-04-30
用途: 事務所の傘立て

簡単に組み立てられて、雨が降ったときだけ利用するのに便利、たたんでも邪魔にならないし値段もお手頃で良かった。

対象商品 : 46759833
2018-06-21
用途: 事務所
株式会社トライハードテックサービス業

安くて、軽くて、組み立て安いこれは自宅にも欲しいです。

対象商品 : 46759833
2018-05-03
用途: 従業員の傘立て
株式会社ケイ・エス・ケイ製造業

軽くて収納しやすい。小さくてコンパクトですが、予想以上の傘が
格納できて便利です。

対象商品 : 46759842
2016-12-04
用途: 学習塾の雨の日
教育・研究機関

折りたたみができる点がとても便利。
晴れている日は使用しないので、しまう場所に困らなくてよい。

対象商品 : 46759842
2016-07-22
用途: 来客用

価格の割に安っぽさもさほどなくビルの内装ともマッチして問題ないのですが
1点だけ、足のプラスチックの部分が割れやすく注意が必要
収納時や場所移動の際に衝撃を与えないよう気をつけなければならない

対象商品 : 46759833
2015-05-09
用途: 集会場入口用

購入後まだ雨が降らないので評価は・・・
折畳みで、収納が出来て満足です。
この値段で、素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする